- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 掃除機用 すきまノズルのおすすめ人気ランキング
掃除機用 すきまノズルのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新307件の「掃除機用 すきまノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機ノズル 細い」、「すきまノズル」、「日立 掃除機 隙間ノズル」などの商品も取り扱っております。
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)品名すきまノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529税込¥582
当日出荷
適合本体VC-210用
1個
¥449税込¥494
当日出荷
TRUSCO掃除機用パーツセット
細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。
用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツトラスコ品番161-2102全長(mm)680質量(g)110接続口径(Φmm)本体:30~38Φ
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ノズル全長593mm
アンカー下穴の清掃が快適
ノズル13に組付けて使用
ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)593セット内容ロングノズルF、ロングノズルR
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9855適合機種TKC-1200質量(g)31品名コーナーノズルパイプ径(Φmm)32
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥299税込¥329
当日出荷
仕様ブラシ、ノズル、隙間用ツールの狭部清掃用アタッチントセットトラスコ品番859-0207質量(g)60
1個
¥9,998税込¥10,998
9日以内出荷
パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
棚の上やドレッサーの周りなどの掃除が手軽にできます!
適合マキタ4070DW、4071DW、4072DW、4073DW、4093DWトラスコ品番491-6042
1個
¥699税込¥769
当日出荷
TRUSCOサクションパイプ(1本)
トラスコ品番356-5696適合機種TKC-1200質量(g)250品名サクションパイプ(500mm)
1本
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)材質軟質銅管製ノズル空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)先端部M5×0.5ノズル外径(Φmm)7.5ノズル内径(Φmm)2空気吐出量(L/min)100
モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース長さ(m)約1.5適合本体型式No.67-20関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999税込¥1,099
当日出荷
CONDOR(山崎産業)すきまノズル (CVC-107・CVC-108 用)
バキュームクリーナーCVC-107・CVC-108用のすきまノズル。
1個
¥899税込¥989
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-301X用の丸ブラシ。
適合CVC-301X接続口径(Φmm)約40
1個
¥519税込¥571
当日出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。